MAICO - Satz f. Dunkelkammern ZDK 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0350
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799933502
Sonepar Artikelnummer
120030513
Hersteller Artikelnummer
M0093.0350
Hersteller Typ
ZDK 25
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0350
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72104900
Gewicht:
0.001 kg
Dunkelkammervorsatz zur Lichtabschirmung an der Lüftungsöffnung. Montage im Rauminneren notwendig.Artikel: ZDK 25, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: innen, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: schwarz, Gewicht: 8,56 kg, Gewicht mit Verpackung: 10,2 kg, Breite: 483 mm, Höhe: 483 mm, Tiefe: 254 mm, Breite mit Verpackung: 585 mm, Höhe mit Verpackung: 505 mm, Tiefe mit Verpackung: 280 mm


