Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Schalldämpfer-Box SB 12/16

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Schalldämpfer-Box SB 12/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0995

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599951

Sonepar Artikelnummer

121249961

Hersteller Artikelnummer

M0059.0995

Hersteller Typ

M0059.0995

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0995

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Schalldämpfer-Box für luftechnische Anlagen. Anschluss Wickelfalzrohr DN 125 mit Steckverbinder SVR 125. Anschluss Wickelfalzrohr DN 160 direkt auf EPP-Stutzen. Abdichtung bauseits. Aus schalldämmenden Polypropylen (EPP) mit hygienischer Vlies-Kaschierung. Mit Schallschluckpackung aus mineralfaserfreiem Melaminharzschaum. Zwei Revisionsöffnungen. Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen.Artikel: SB 12/16, Material: Kunststoff EPP, Gewicht: 1,74 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,77 kg, Breite: 435 mm, Höhe: 365 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 645 mm, Höhe mit Verpackung: 370 mm, Tiefe mit Verpackung: 225 mm, Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: 2 dB, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 8 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 12 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 20 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 38 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 47 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 40 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 35 dB