MAICO - Schallgedämpfte Abluftbox EKR 20-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0882
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IPX4
Gleichstrommotor - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799808824
Sonepar Artikelnummer
121249978
Hersteller Artikelnummer
M0080.0882
Hersteller Typ
M0080.0882
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0882
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IPX4
Gleichstrommotor:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145935
Die Baureihe wurde speziell für die harten Betriebsbedingungen eines Küchenabluftventilators entwickelt. Der Motor ist vom Luftstrom getrennt. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für hohe Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Förderung mittlerer bis großer Luftmengen bei hohen Widerständen. Unempfindlich gegen heiße Fördermedien bis 120 C. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, mit Doppeldichtlippen. Mit Montageschiene und 4 Schwingungsdämpfern. Ventilatoreinheit für Reinigung und Wartung ausschwenkbar. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Mit Kondensatablauf, wenn der Ausblasstutzen nach oben zeigt. Druckstarke Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Motor: Motor mittels Spannungsminderung regelbar. Thermokontakte sind auf Klemmen geführt. Motorvollschutz durch externes Auslösegerät vom Typ MAICO MVE 10. Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel sowie saug- und druckseitigem Rohranschluss. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabelverschraubung. Artikel: EKR 20-2, Fördervolumen: 0 Pa / 1650 m³/h, Drehzahl: 2840 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 260 W, INenn: 1,1 A, IMax: 1,8 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm2, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 29 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 C / 120 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 120 C, Umgebungstemperatur: 80 C


