MAICO - Schrägdachsockel SDS 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0978
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799939788
Sonepar Artikelnummer
120027156
Hersteller Artikelnummer
M0093.0978
Hersteller Typ
SDS 31
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0978
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg
Schrägdachsockel zur Montage von Dachventilatoren auf Ziegeldächern. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Verwendung nur auf Ziegeldächern. Serienmäßige Ausführungen bis 30° Dachneigung. Abweichende Sockelhöhen und Ausführungen für mehr als 30° Dachneigung auf Anfrage möglich. Bei Bestellung bitte Ziegelart und Dachneigung angeben. Hinweis: Schrägdachsockel werden nach Kundenangaben angefertigt. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.Artikel: SDS 31, Ausführung: bis 30° Dachneigung, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 31,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 32,5 kg, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 815 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 915 mm, Breite mit Verpackung: 910 mm, Höhe mit Verpackung: 910 mm, Tiefe mit Verpackung: 850 mm


