MAICO - Schütz US 16 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0769
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799577690
Sonepar Artikelnummer
120009184
Hersteller Artikelnummer
M0157.0769
Hersteller Typ
US 16 T
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0769
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
600 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.001 kg


