Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Schutzgitter Metall SG 35

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0150.0117

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799501176

Sonepar Artikelnummer

120030529

Hersteller Artikelnummer

M0150.0117

Hersteller Typ

SG 35

Hersteller Artikel Nr.:

M0150.0117

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73143900

Gewicht:

0.001 kg

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich. Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: SG 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 0,59 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,6 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 410 mm, Höhe: 410 mm, Tiefe: 5,5 mm, Breite mit Verpackung: 410 mm, Höhe mit Verpackung: 410 mm, Tiefe mit Verpackung: 410 mm