Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Schutzgitter SGK 20

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0161

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799591610

Sonepar Artikelnummer

120009146

Hersteller Artikelnummer

M0059.0161

Hersteller Typ

SGK 20

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0161

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren EZQ / DZQ, EZR / DZR und EZD / DZD. Montage an Saug- und Druckseite möglich. Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: SGK 20, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 249 mm, Höhe: 249 mm, Tiefe: 250 mm, Breite mit Verpackung: 249 mm, Höhe mit Verpackung: 249 mm, Tiefe mit Verpackung: 250 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C