Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Schutzgitter SGM 18 Ex

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0150.0131

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799501312

Sonepar Artikelnummer

120060664

Hersteller Artikelnummer

M0150.0131

Hersteller Typ

SGM 18 EX

Hersteller Artikel Nr.:

M0150.0131

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73143900

Gewicht:

0.001 kg

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Montage an Saug- und Druckseite möglich. SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013, für Rohrventilatoren ERM. SGM .. Ex: Aus Metall für Ventilatoren ERM-Ex zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: SGM 18 Ex, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Metall, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 185 mm, Höhe: 185 mm, Tiefe: 25 mm, Breite mit Verpackung: 190 mm, Höhe mit Verpackung: 190 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm, Ex-Ausführung: antistatisch