Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Schwingungsdämpfer GP 10

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0151

  • Ausführung - konisch

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Belastbar auf Druck - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799921516

Sonepar Artikelnummer

120030498

Hersteller Artikelnummer

M0092.0151

Hersteller Typ

GP 10

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0151

Ausführung:

konisch

Anschluss 1:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Belastbar auf Druck:

Ja

Anschluss 2:

Innengewinde

Belastbar auf Zug:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

40169991

Gewicht:

0.001 kg

4 Schwingungsdämpfer zur vibrationsgedämpften Befestigung von Ventilatoren. Artikel: GP 10, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,1.