Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Schwingungsdämpfer GP 20

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0152

  • Ausführung - konisch

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Belastbar auf Druck - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799921523

Sonepar Artikelnummer

120027091

Hersteller Artikelnummer

M0092.0152

Hersteller Typ

GP 20

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0152

Ausführung:

konisch

Anschluss 1:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Belastbar auf Druck:

Ja

Anschluss 2:

Innengewinde

Belastbar auf Zug:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

40169991

Gewicht:

0.001 kg

4 Schwingungsdämpfer zur vibrationsgedämpften Befestigung von Ventilatoren. Artikel: GP 20, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,4.