Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Selbsttätige Verschlussklappe, DN 200 aus leitfähigen Kunstst.,Fortluft

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Selbsttätige Verschlussklappe, DN 200 aus leitfähigen Kunstst.,Fortluft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0402

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Luftrichtung - ausblasend

  • Mit Einbaurahmen - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799514022

Sonepar Artikelnummer

121250202

Hersteller Artikelnummer

M0151.0402

Hersteller Typ

M0151.0402

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0402

Werkstoff:

Kunststoff

Luftrichtung:

ausblasend

Mit Einbaurahmen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Für Gas- und Luftgemische Zone 1 und Zone 2. Für Staub- und Luftgemische Zone 21 und 22. Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C. Maximale Strömungsgeschwindigkeit 10 m/s. Öffnungswinkel 85°. Die Verschlussklappe muss fachgerecht montiert und nach den VDE-Richtlinien geerdet werden. Die Ex-Klappen AS 65 Ex, AS 71 Ex haben einen Mittelsteg. Ex-Klappe mit beigelegtem Drahtgitter und Befestigungsset.Artikel: AS 20 Ex, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Fortluftöffnung an der Außenwand, Einbaulage: senkrecht, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,28 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,48 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Anschlussdurchmesser: 209 mm, Nennweite: 200 mm, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 242 mm, Höhe: 242 mm, Tiefe: 21 mm, Breite mit Verpackung: 242 mm, Höhe mit Verpackung: 242 mm, Tiefe mit Verpackung: 21 mm