Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Sensorkabel AKE 100/150 Länge 6 m

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Sensorkabel AKE 100/150 Länge 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0588

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85447000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799575887

Sonepar Artikelnummer

121250225

Hersteller Artikelnummer

M0157.0588

Hersteller Typ

M0157.0588

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0588

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Optionales Sensorverbindungskabel für die Kleinraumventilatoren AKE, falls das serienmäßige Kabel (1 m) zu kurz sein sollte.Artikel: Kabel 6 m, Gewicht: 0,043 kg, Länge: 6 m, Breite: 190 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 150 mm, Verpackungseinheit: 6 m