Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - SFR 80 Stahl-Flexrohr gestreckte Länge = 1.200 mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - SFR 80 Stahl-Flexrohr gestreckte Länge = 1.200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0055.0072

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Werkstoff des Kanals - Stahl

  • Anschluss 1 - Kanalende

  • Anschluss 2 - Kanalende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799550723

Sonepar Artikelnummer

121249953

Hersteller Artikelnummer

M0055.0072

Hersteller Typ

M0055.0072

Hersteller Artikel Nr.:

M0055.0072

Ausführung:

unisolierter Kanal

Werkstoff des Kanals:

Stahl

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83079000

Flexibles einlagig verrilltes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Einsatz von Stahl-Flexrohren bei Verwendung des aeroduct-Brandschutzsystems gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.6-573 vorgeschrieben. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge. Artikel: SFR 80, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 0,5, Geeignet für Nennweite: 80 mm, Länge: 1,2 m.