MAICO - Sockelschalldämpfer SD 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0337
Werkstoff - sonstige
Länge - 765 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923374
Sonepar Artikelnummer
120009139
Hersteller Artikelnummer
M0092.0337
Hersteller Typ
SD 18
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0337
Werkstoff:
sonstige
Länge:
765 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.001 kg
Schalldämpfer für saugseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren. Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ für den Anschluss von Rohrleitungen. Artikel: SD 18, Max Strömungsgeschwindigkeit: 20 m/s, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 25, Geeignet für Nennweite: 180 mm.


