Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Steckmuffe MF-FSM63

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Steckmuffe MF-FSM63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0973

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599739

Sonepar Artikelnummer

121393963

Hersteller Artikelnummer

M0059.0973

Hersteller Typ

M0059.0973

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0973

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.040 kg

Steckmuffe zum Verbinden und Verlängern des Flexrohres MF-F. Notwendiges Zubehör: Zwei Dichtungsringe MF-FDR. Artikel: MF-FSM63, Material: Polyethylen (PE), Kunststoffangaben: PVC-frei, Gewicht: 0,038 kg, Geeignet für Nennweite: 63 mm.