Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Steckverbinder inkl. Lippendicht., DN 160, für WR 310/WR 410, WS 320&WS 470

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Steckverbinder inkl. Lippendicht., DN 160, für WR 310/WR 410, WS 320&WS 470

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0055.0185

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Werkstoff des Kanals - Stahl

  • Anschluss 1 - Kanalende

  • Anschluss 2 - Kanalende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799551850

Sonepar Artikelnummer

121249959

Hersteller Artikelnummer

M0055.0185

Hersteller Typ

M0055.0185

Hersteller Artikel Nr.:

M0055.0185

Ausführung:

unisolierter Kanal

Werkstoff des Kanals:

Stahl

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73071990

Steckverbinder für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtungen. Z. B. zum Anschluss der zentralen Lüftungsgeräte WR 310 / WR 410, WS 320 und WS 470 an Wickelfalzrohre.Artikel: SVR 160, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 0,208 kg, Nennweite: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 160 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Verpackungseinheit: 1 Stück