MAICO - Stellmotor MS 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0403
Ausführung - Universalmotor
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.003 kW
Bemessungsfrequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799934035
Sonepar Artikelnummer
120060778
Hersteller Artikelnummer
M0093.0403
Hersteller Typ
MS2
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0403
Ausführung:
Universalmotor
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.003 kW
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.001 kg


