MAICO - Stellmotor MS 8 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0761
Ausführung - Gleichstrommotor
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799577614
Sonepar Artikelnummer
120009130
Hersteller Artikelnummer
M0157.0761
Hersteller Typ
MS 8 P
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0761
Ausführung:
Gleichstrommotor
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.001 kg


