MAICO - STUFEN-, und WENDESCHALTER FS 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0016.0106
Ausführung - Wendeschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 0.35 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799161066
Sonepar Artikelnummer
120060640
Hersteller Artikelnummer
M0016.0106
Hersteller Typ
FS6
Hersteller Artikel Nr.:
M0016.0106
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.35 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


