MAICO - STUFEN-, und WENDESCHALTER FS 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0016.0107
Ausführung - Wendeschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799161073
Sonepar Artikelnummer
120030420
Hersteller Artikelnummer
M0016.0107
Hersteller Typ
FS7
Hersteller Artikel Nr.:
M0016.0107
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
6 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


