Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Sturmsicherung ALDS 10

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Sturmsicherung ALDS 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0152.0056

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84813099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799520566

Sonepar Artikelnummer

121250203

Hersteller Artikelnummer

M0152.0056

Hersteller Typ

M0152.0056

Hersteller Artikel Nr.:

M0152.0056

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84813099

Sturmsicherung zur Regulierung des Luftstroms bei starkem oder böigem Wind. Zubehör für Außenluftdurchlässe ALD 10. Montage durch Einschieben in die Wandhülse.Artikel: ALDS 10, Material Gehäuse: Polystyrol, Membranmaterial: Spezialsilikon, Gewicht: 0,05 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,06 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 200 mm, Höhe mit Verpackung: 80 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm