Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Tellerventil Kunststoff TK 10

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Tellerventil Kunststoff TK 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0192

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799511922

Sonepar Artikelnummer

121250188

Hersteller Artikelnummer

M0151.0192

Hersteller Typ

M0151.0192

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0192

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818079

Tellerventile zur Be- und Entlüftung. Abdichtung durch Schaumstoffring. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Einfache Montage mit Einbauring und Klemmfedern. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.). Artikel: TK 10, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Kunststoff, antistatisch, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,1, Geeignet für Nennweite: 100 mm.