MAICO - Tellerventil Metall TM 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0195
Werkstoff - Stahl
Form - rund
Frontdurchmesser - 150 mm
Frontbreite - 183 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511953
Sonepar Artikelnummer
120009170
Hersteller Artikelnummer
M0151.0195
Hersteller Typ
TM 15
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0195
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Frontdurchmesser:
150 mm
Frontbreite:
183 mm
Frontlänge:
97 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818073
Gewicht:
0.001 kg


