MAICO - Tellerventil Metall TM 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0197
Werkstoff - Stahl
Form - rund
Frontdurchmesser - 160 mm
Frontbreite - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511977
Sonepar Artikelnummer
120009171
Hersteller Artikelnummer
M0151.0197
Hersteller Typ
TM 16
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0197
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Frontdurchmesser:
160 mm
Frontbreite:
194 mm
Frontlänge:
93 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818073
Gewicht:
0.001 kg


