Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Temperaturregelsystem für Elektro-Lufterhitzer DHP

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Temperaturregelsystem für Elektro-Lufterhitzer DHP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0586

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Explosionsgeschützt - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799575863

Sonepar Artikelnummer

121250223

Hersteller Artikelnummer

M0157.0586

Hersteller Typ

M0157.0586

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0586

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Elektronischer Temperaturregler zur Steuerung der Elektro-Lufterhitzer DHP. Nachtabsenkung um 0 K bis 4 K unter Solltemperatur möglich. Triac-Regler mit Pulspaket-Steuerung. Ansteuerung über 0 - 10 V möglich. Zur Leistungserhöhung bis 30 kW DTL 2 P-L verwenden. Artikel: DTL 24 P, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, PMax: 5750 W, Maximalbelastung: 24 A, Schutzart (IP): 20, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 1,6, Breite x Höhe x Tiefe: 200 mm / 290 mm / 195 mm.