MAICO - Thermostat TH 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0764
Montageart - Aufputz
Farbe - anthrazit
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799577645
Sonepar Artikelnummer
120060819
Hersteller Artikelnummer
M0157.0764
Hersteller Typ
TH10
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0764
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
69 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.001 kg


