Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Übergang ISO-FÜ-180

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Übergang ISO-FÜ-180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0989

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599890

Sonepar Artikelnummer

121393978

Hersteller Artikelnummer

M0059.0989

Hersteller Typ

M0059.0989

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0989

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.130 kg

Für Übergang von Lüftungsrohr MT-R oder Lüftungsrohrbogen MT-B auf Lüftungsrohre (z.B. Wickelfalzrohre), Geräte, Wand- und Dachdurchführungen. Einfache und sichere Montage. MT-Ü160/150: Kann z.B. für Übergänge auf Wickelfalzrohre mit Nennweite 160 und Nennweite 150 eingesetzt werden.Artikel: MT-Ü180, Ausführung: symmetrisch, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Nennweite: 180 mm, Innendurchmesser: 200 mm / 180 mm, Außendurchmesser: 200 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 70 mm, Breite mit Verpackung: 150 mm, Höhe mit Verpackung: 70 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm