Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Unterputzgehäuse zur Aufnahme des Ventilatoreinsatz ER EC

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Unterputzgehäuse zur Aufnahme des Ventilatoreinsatz ER EC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0350

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Brandschutz-Absperrung - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799843504

Sonepar Artikelnummer

121250020

Hersteller Artikelnummer

M0084.0350

Hersteller Typ

M0084.0350

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0350

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Brandschutz-Absperrung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Einraumentlüftung: Einbau in Bäder, WCs und Wohnungsküchen. Umbaubarer Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Für Ausblasrichtung seitlich und hinten. Einbau innerhalb und außerhalb des Schachtes in Wand und Decke möglich. Geringe Bautiefe des Unterputzgehäuses und der Abdeckung. Am Gehäuse sind seitlich 6 Montagenuten als Montagehilfe angebracht. Elektrischer Anschluss seitlich oder hinten möglich. Für Ausblasrichtung nach oben, rechts, links oder hinten. Anschlussdurchmesser DN 75/80. Kunststoffteile normal entflammbar nach Klasse B 2. Mit Putzschutzdeckel. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Absaugstutzen ER-AS für die WC-Sitzentlüftung. Im ER GH-Gehäuse ist für den zusätzlichen WC-Anschlussstutzen unten eine Sollbruchstelle vorgesehen.Artikel: ER GH, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Gewicht: 0,6 kg, Brandschutz: nein, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 110 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück