MAICO - UP-Gehäuse ER-UP/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0995
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - schwarz
Anschlussdurchmesser - 75 mm
Einbaumaß-Höhe - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799939955
Sonepar Artikelnummer
120063052
Hersteller Artikelnummer
M0093.0995
Hersteller Typ
ER-UP/G
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0995
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anschlussdurchmesser:
75 mm
Einbaumaß-Höhe:
225 mm
Einbaumaß-Breite:
225 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Nein
Einbaumaß-Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.001 kg


