MAICO - UP-Gehäuse ER-UPB/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0970
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - schwarz
Anschlussdurchmesser - 75 mm
Einbaumaß-Höhe - 249 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799939702
Sonepar Artikelnummer
120060787
Hersteller Artikelnummer
M0093.0970
Hersteller Typ
ER-UPB/L
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0970
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anschlussdurchmesser:
75 mm
Einbaumaß-Höhe:
249 mm
Einbaumaß-Breite:
249 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Ja
Einbaumaß-Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.001 kg


