Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Ventilatoreinsatz ER 100 RC

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0129

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Drehzahl - 850 1/min

  • Zusammenstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799841296

Sonepar Artikelnummer

121250015

Hersteller Artikelnummer

M0084.0129

Hersteller Typ

M0084.0129

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0129

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Drehzahl:

850 1/min

Zusammenstellung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Richtung:

axial

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Funkgesteuerter Ventilator mit G2-Filter und eingebautem Funkempfänger 868 MHz, auf EnOcean Technologie basierend. Der Ventilator kann in einem Master - Slave Verbund installiert werden (RLS RC notwendig). Drei Leistungsstufen 35 / 60 / 100 m³/h. Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um 5 drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Schutzklasse II. Mit VDE-Zeichen. Motor: Energiesparender, robuster Kondensatormotor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Artikel: ER 100 RC, Ausführung: Funkempfänger, Fördervolumen: 0 bar / 35 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h, Drehzahl: 850 1/min / 1250 1/min / 1900 1/min, Luftrichtung: Abluft, Drehzahlsteuerbar: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 W / 21 W / 29 W, IMax: 0,1 A / 0,12 A / 0,14 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,5 kg, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C, Umgebungstemperatur: -10 C / 40 C.