MAICO - Ventilatoreinsatz ER 60 H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0084.0104
Nennweite - 75 mm
Volumenstrom - 62 m³/h
Farbe - weiß
Mediumtemperatur - -20 .. 40 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799841043
Sonepar Artikelnummer
120060732
Hersteller Artikelnummer
M0084.0104
Hersteller Typ
ER 60 H
Hersteller Artikel Nr.:
M0084.0104
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20 .. 40 °C
Montageart:
Unterputz
Drehzahl:
850 1/min
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0.12 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Richtung:
axial
Schutzart (IP):
sonstige
Geräuschemission:
26 dB(A) re 1 pW
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


