Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Verbinder ISO-FV-125

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Verbinder ISO-FV-125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0985

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599852

Sonepar Artikelnummer

121393974

Hersteller Artikelnummer

M0059.0985

Hersteller Typ

M0059.0985

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0985

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.100 kg

Für Verbindung von Lüftungsrohr MT-R und Lüftungsrohrbogen MT-B untereinander. Einfache und sichere Montage. Schnelle, kraftschlüssige Verbindung.Artikel: MT-V125, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,09 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Nennweite: 125 mm, Innendurchmesser: 160 mm / 160 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 120 mm, Höhe mit Verpackung: 80 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm