Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Verbinder ISO-FV-160

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Verbinder ISO-FV-160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0988

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599883

Sonepar Artikelnummer

121393977

Hersteller Artikelnummer

M0059.0988

Hersteller Typ

M0059.0988

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0988

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.140 kg

Für Verbindung von Lüftungsrohr MT-R und Lüftungsrohrbogen MT-B untereinander. Einfache und sichere Montage. Schnelle, kraftschlüssige Verbindung.Artikel: MT-V160, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,14 kg, Nennweite: 160 mm, Innendurchmesser: 200 mm / 200 mm, Breite: 280 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 280 mm, Höhe mit Verpackung: 50 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm