MAICO - Verbindungsrahmen ZVR 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0192
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799931928
Sonepar Artikelnummer
120009207
Hersteller Artikelnummer
M0093.0192
Hersteller Typ
ZVR 25
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0192
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Verbindungsrahmen zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS. Für den Einbau in dünne Wände.Artikel: ZVR 25, Einbau: außen, Einbauort: dünne Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 314 mm, Höhe: 314 mm, Tiefe: 1 mm, Breite mit Verpackung: 314 mm, Höhe mit Verpackung: 314 mm, Tiefe mit Verpackung: 1 mm


