MAICO - Verbindungsrahmen ZVR 56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0198
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799931980
Sonepar Artikelnummer
120009213
Hersteller Artikelnummer
M0093.0198
Hersteller Typ
ZVR 56
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0198
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Verbindungsrahmen zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS. Für den Einbau in dünne Wände.Artikel: ZVR 56, Einbau: außen, Einbauort: dünne Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,56 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,6 kg, Geeignet für Nennweite: 560 mm, Breite: 684 mm, Höhe: 684 mm, Tiefe: 2 mm, Breite mit Verpackung: 684 mm, Höhe mit Verpackung: 684 mm, Tiefe mit Verpackung: 2 mm


