MAICO - Verlängerungshülse VH 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0055.0031
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799550310
Sonepar Artikelnummer
120030430
Hersteller Artikelnummer
M0055.0031
Hersteller Typ
VH 25
Hersteller Artikel Nr.:
M0055.0031
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg
Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 25, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,31 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 276 mm, Höhe: 276 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 276 mm, Höhe mit Verpackung: 276 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm


