MAICO - Verlängerungshülse VH 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0055.0032
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799550327
Sonepar Artikelnummer
120030431
Hersteller Artikelnummer
M0055.0032
Hersteller Typ
VH 30
Hersteller Artikel Nr.:
M0055.0032
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg
Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 30, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,55 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Breite: 326 mm, Höhe: 326 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 326 mm, Höhe mit Verpackung: 326 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm


