MAICO - Verlängerungshülse VH 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0055.0033
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799550334
Sonepar Artikelnummer
120030432
Hersteller Artikelnummer
M0055.0033
Hersteller Typ
VH 35
Hersteller Artikel Nr.:
M0055.0033
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg
Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 35, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,82 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 376 mm, Höhe: 376 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 376 mm, Höhe mit Verpackung: 376 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm


