MAICO - Verlängerungshülse VH 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0055.0034
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799550341
Sonepar Artikelnummer
120030433
Hersteller Artikelnummer
M0055.0034
Hersteller Typ
VH 40
Hersteller Artikel Nr.:
M0055.0034
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg
Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 40, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,06 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,1 kg, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite: 426 mm, Höhe: 426 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 426 mm, Höhe mit Verpackung: 426 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm


