MAICO - Verschlussklappe AP 100 verkehrsweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.1058
Werkstoff - Kunststoff
Luftrichtung - ausblasend
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012799990055
Sonepar Artikelnummer
120080806
Hersteller Artikelnummer
M0059.1058
Hersteller Typ
AP 100
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.1058
Werkstoff:
Kunststoff
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.124 kg
Selbsttätige Verschlussklappen zur Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH 100 bzw. WH 120. AP 100 B: Verschlussklappe in braun. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar.Artikel: AP 100, Luftrichtung: Entlüftung, Druckverlust: 10 Pa, Einbauort: Wand, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,1 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 50 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein


