Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Verschlussklappe AP 150/1

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Verschlussklappe AP 150/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0996

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Luftrichtung - ausblasend

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599968

Sonepar Artikelnummer

121249962

Hersteller Artikelnummer

M0059.0996

Hersteller Typ

M0059.0996

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0996

Werkstoff:

Kunststoff

Luftrichtung:

ausblasend

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Selbsttätige Verschlussklappe zur Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH 150. AP 150/1 mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör Fliegengitter FG einsetzbar. Artikel: AP 150/1, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Wand, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,41 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 55 mm, Breite mit Verpackung: 202 mm, Höhe mit Verpackung: 202 mm, Tiefe mit Verpackung: 57 mm, A: 200 mm, B: 144 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Ursprungsland: Deutschland, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein