MAICO - Verschlussklappe ARP 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0080
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 1140 mm
Frontbreite - 1068 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799510802
Sonepar Artikelnummer
120008965
Hersteller Artikelnummer
M0151.0080
Hersteller Typ
ARP 100
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0080
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
1140 mm
Frontbreite:
1068 mm
Tiefe:
40 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
0.001 kg


