MAICO - Verschlussklappe ARP 71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0082
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 890 mm
Frontbreite - 818 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799510826
Sonepar Artikelnummer
120008966
Hersteller Artikelnummer
M0151.0082
Hersteller Typ
ARP 71
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0082
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
890 mm
Frontbreite:
818 mm
Tiefe:
40 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
0.001 kg


