MAICO - Verschlussklappe ARP 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0081
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 940 mm
Frontbreite - 868 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799510819
Sonepar Artikelnummer
120008967
Hersteller Artikelnummer
M0151.0081
Hersteller Typ
ARP 80
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0081
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
940 mm
Frontbreite:
868 mm
Tiefe:
40 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
0.001 kg


