MAICO - Verschlussklappe AS 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0330
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 260 mm
Frontbreite - 260 mm
Tiefe - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513308
Sonepar Artikelnummer
120060796
Hersteller Artikelnummer
M0151.0330
Hersteller Typ
AS20
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0330
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
260 mm
Frontbreite:
260 mm
Tiefe:
39 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


