MAICO - Verschlussklappe AS 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0331
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 314 mm
Frontbreite - 314 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513315
Sonepar Artikelnummer
120060797
Hersteller Artikelnummer
M0151.0331
Hersteller Typ
AS25
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0331
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
314 mm
Frontbreite:
314 mm
Tiefe:
40 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


