MAICO - Verschlussklappe AS 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0332
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 366 mm
Frontbreite - 366 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513322
Sonepar Artikelnummer
120060798
Hersteller Artikelnummer
M0151.0332
Hersteller Typ
AS30
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0332
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
366 mm
Frontbreite:
366 mm
Tiefe:
40 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


