MAICO - Verschlussklappe AS 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0333
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 360 mm
Frontbreite - 360 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513339
Sonepar Artikelnummer
120060799
Hersteller Artikelnummer
M0151.0333
Hersteller Typ
AS35
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0333
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
360 mm
Frontbreite:
360 mm
Tiefe:
40 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


