MAICO - Verschlussklappe AS 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0335
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 465 mm
Frontbreite - 465 mm
Tiefe - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513353
Sonepar Artikelnummer
120060801
Hersteller Artikelnummer
M0151.0335
Hersteller Typ
AS45
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0335
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
465 mm
Frontbreite:
465 mm
Tiefe:
41 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


